Open ratelringsleutel met aanslagrand , SW 9 mm

Artikelnummer: 70A.9
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
Producttype Vierkant-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70A.9
EAN/GTIN 3148511166413
Nummer fabrikant 70A.9
L-nummer L60130 7471

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open ratelringsleutel: de sleutel opent zich rond de buis en sluit zich weer rond de moer voor een optimale toepassing. Speciale sleutelvorm met rateleffect
  • Snel aan te draaien op alle leidingen van auto's, vrachtwagens, wegenbouw, compressoren, airconditioning, vliegtuigen, sanitair
  • Met opening om op te hangen aan het uiteinde van de schacht: Opbergen van sleutels aan boord of ophangen zodat ze niet kwijtraken of eraf vallen
  • Schacht verchroomd, satijnglans
  • kop gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 24,6
  • E [mm]: 7,0
  • B [mm]: 137,5
  • L [mm]: 139,5
  • [g]: 90