Steunschijf voor fiberschijf 180x22 mm M14 Hard BASIC

Artikelnummer: 709998
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709998
EAN/GTIN 9003177099984
Nummer fabrikant 709998
L-nummer L50140 2947

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT Power steunschijf zijn een geschikte accessoires voor het monteren van de diamanten klittenbandschijven op de haakse slijper. Ze helpen om de beste resultaten te bereiken op verschillende oppervlakken.

Kenmerk:

  • Form: Grinding pad
  • Specificatie : HARD
  • Afmeting (D x H): 180 x 22 mm
  • diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Goede ondersteuning voor een perfecte afwerking van oppervlakken

Toepassing:

  • Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.