Steunschijf voor fiberschijf 180x22 mm M14 Universeel Hard PREMIUM

Artikelnummer: 709994
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709994
EAN/GTIN 9003177099946
Nummer fabrikant 709994

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM steunschijf bent u ideaal uitgerust voor alle toepassingen met glasvezelschijven. Het speciale ontwerp van dit hoogwaardige product maakt een constante luchtcirculatie mogelijk en voorkomt zo dat er warmte ontstaat op het werkstuk en op het gereedschap. Daarom is de PREMIUM steunschijf de ideale oplossing voor de veeleisende gebruiker.

Kenmerk:

  • Form: Grinding pad
  • Specificatie : HARD
  • Afmeting (D x H): 180 x 22 mm
  • diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Verschillende hardheden voor de gewenste materiaalverwijdering
  • Het speciale ontwerp zorgt voor een aanhoudende luchtcirculatie, zodat de hitteontwikkeling bij zowel het werkstuk als het gereedschap wordt beperkt

Toepassing:

  • Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen