Steunschijf voor fiberschijf 115x22 mm M14 Universeel Hard PREMIUM

Artikelnummer: 709992
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709992
EAN/GTIN 9003177099922
Nummer fabrikant 709992
L-nummer L50140 2425

Omschrijving

Omschrijving:

Met de PREMIUM steunschijf bent u ideaal uitgerust voor alle toepassingen met glasvezelschijven. Het speciale ontwerp van dit hoogwaardige product maakt een constante luchtcirculatie mogelijk en voorkomt zo dat er warmte ontstaat op het werkstuk en op het gereedschap. Daarom is de PREMIUM steunschijf de ideale oplossing voor de veeleisende gebruiker.

Kenmerk:

  • Form: Grinding pad
  • Specificatie : HARD
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Verschillende hardheden voor de gewenste materiaalverwijdering
  • Het speciale ontwerp zorgt voor een aanhoudende luchtcirculatie, zodat de hitteontwikkeling bij zowel het werkstuk als het gereedschap wordt beperkt

Toepassing:

  • Steunschijven bieden optimale ondersteuning bij het werken met fiberschijven

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen