Felstang, 45° gebogen 60 mm

Artikelnummer: 709945 60
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 60 mm
Beklengte 50 mm
totale lengte 270 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709945 60
EAN/GTIN 4010220021989
Nummer fabrikant D341-60

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer sterke vorm met stevige bek. Ingelegd scharnier. Matrijsgesmeed; gehard en gelakt.

Materiaal:

Speciaal staal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.