Griptang met brede bekken, Totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 709701 180
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Bekbreedte 80 mm
Spanwijdte 45 mm
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 709701 180
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406241087
Kopiëren
Nummer fabrikant 709701 180
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder brede en platte grijpbekken. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor het vasthouden, buigen en omzetten van platen.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 7.