Momentschoevendraaier SP 1/4″ 50-250 cNm

Artikelnummer: 7096540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7096540
    EAN/GTIN 4002805758250
    Nummer fabrikant 7096540
    L-nummer L60160 1027

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Momentschroevendraaier met wijzerplaat voorzien van dubbele schaalverdeling
    Met sleepwijzerfunctie in beide werkrichtingen
    voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
    1/4″ binnenzeskant-opname voor 1/4″ bits - C 6.3
    Certificaat volgens DIN EN ISO 6789 maximale afwijking +/- 6%.
    EPA (Electrostatic Protected Area) conform
    Incl. 1/4″ - 1/4″ adapter (nr. 757-20)
    Modellen nr. 758-25/-50 met extra T-greep

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
    • Type aandrijving: Bithouder
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Koppelbereik (min./max.) [cNm]: 50 cNm-250 cNm
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf in]: 4 lbf in - 20 lbf in
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 2,5 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Kwaliteitscontrole
      • Onderhoud en reparatie
      • Test- en proefafdelingen
    • Totale hoogte [mm]: 64 mm
    • Totale lengte [mm]: 250 mm
    • Precisie: +/- 6 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Graduatie [cNm]: 10 cNm
    • Schaalverdeling [lbf in]: 0,5 lbf in
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Electronics industry
      • Industry
      • Fine mechanics
      • Military
      • Service

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen