Pijplasgriptang 280 mm

Artikelnummer: 709501 280
op aanvraag
Op voorraad
770 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 280 mm
Spanwijdte voor pijpen 10 mm - 70 mm
Spanwijdte voor pijpen 2/5 – 2.3/4 inch
Spanwijdte a 90 mm
bovenste grijpbek prismavormig
Uitvoering bekken U-vorm - prismavormig
Oplegvlak Driepuntsaanslag
Materiaal tang Verenstaal
Materiaal grijpbekken Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak vernikkeld
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709501 280
EAN/GTIN 4062406241070
Nummer fabrikant 709501 280

Omschrijving

Uitvoering:

U-vormige grijpbekken. De bovenste grijpbekken zijn echter prismavormig afgeschuind; dit betekent een veilige driepuntsaanslag bij het spannen van pijpmateriaal. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het centrisch spannen bij het lassen van pijpen of ronde staven.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 10.