Beugelgriptang in C-vorm 455 mm

Artikelnummer: 709301 455
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 455 mm
Spanwijdte 220 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Spanbekken beweegbaar
Oppervlak vernikkeld
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 709301 455
EAN/GTIN 4062406241056
Nummer fabrikant 709301 455

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge beugel met grote uitlading voor zeer groot bereik. Tanglichaam met verstelbout, klem- en ontgrendelhefboom. Grepen en beugels vernikkeld.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van profielen bij boor-, las- of schroefwerkzaamheden; groot bereik.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708301 maat 10.