Knikmomentsleutel TBN 9x12 mm 2-10 Nm

Artikelnummer: 7090770
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7090770
EAN/GTIN 4002805760017
Nummer fabrikant 7090770
L-nummer L60160 876

Omschrijving

Omschrijving:

Momentsleutel met vast ingestelde waarde tbv seriemontage
9x12 mm binnenrechthoek-opname of 16 mm pen-opnamwe
Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789
Vaste instelling af fabriek of eigenhandig mbv testapparaat
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
nr. TBN2G/TBN10G: EPA (Electrostatic Protected Area) conform

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 89 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 2 Nm
  • Koppel (max.) [lbf in]: 17,8 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 10 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 133 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: ja
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine Mechanics
    • Military
    • Machinery

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen