Griptang PLUS met zwenkbare onderbek 250 mm

Artikelnummer: 708701 250
op aanvraag
Op voorraad
1.678 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 250 mm
    Beklengte 45 mm
    Spanwijdte voor rond en vierkant materiaal 45 mm
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 708701 250
    EAN/GTIN 4062406240394
    Nummer fabrikant 708701 250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Onderbek met beweegbaar spangedeelte. Over het gehele spanbereik kan zowel parallel alsook prismatisch worden gespannen. Tang geheel vernikkeld.

    Toepassing:

    Ook geschikt voor het spannen van profielen, vlak en rond materiaal, spandruk tot 10.000 N.

    Materiaal:

    Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

    Reservedeel:

    Reserveveer nr. 708301 maat 10.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen