Gebogen griptang 185 mm

Artikelnummer: 708381 185
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kophoogte 120 mm
    Beklengte (getand gedeelte) 60 mm
    totale lengte 185 mm
    Spanwijdte 60 mm
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 708381 185
    EAN/GTIN 4062406240349
    Nummer fabrikant 708381 185

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lange, slanke bekken, 70° gebogen. Aan de binnenzijde getand, op het achterste bekeinde een ongetand gedeelte voor het dichtklemmen van slangen. Dankzij de bijzondere kopvorm zijn de tangarmen in gespannen toestand niet hinderlijk in het werkgebied.

    Toepassing:

    Voor het vasthouden en grijpen op zeer krappe en ontoegankelijke plaatsen; de tangarmen zijn niet hinderlijk in het werkgebied.

    Materiaal:

    Bekken van veredeld kwaliteitsstaal.

    Reservedeel:

    Reserveveer nr. 708301 maat 7.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen