Universele griptang, ovale bekvorm 140 mm

Artikelnummer: 708005 140
op aanvraag
Op voorraad
1.189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 140 mm
    Beklengte 23 mm
    Spanwijdte 28 mm
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 708005 140
    EAN/GTIN 4045197717283
    Nummer fabrikant 708005 140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Getande grijpbekken en sterk tanglichaam van verenstaal. Spanwijdte en spandruk instelbaar met een kartelschroef. Tang geheel vernikkeld.
    Bekvorm ovaal.

    Toepassing:

    Voor het spannen van profielen en vlak materiaal. Spandruk tot 10.000 N.

    Materiaal:

    Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.