Draadwerveltang, Totale lengte: 230mm

Artikelnummer: 707920 230
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 230 mm
Bekvorm 40° afgeschuind
Bekeigenschap Snijbekken inductief nagehard
Uitvoering bekken Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd resp. gelakt, blanke kop
voor draad-⌀ <1,6 mm
Producttype Draadwerveltang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 707920 230
EAN/GTIN 4045197593917
Nummer fabrikant 707920 230

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd. Snijbekken inductief nagehard. Bekken aan voorzijde 40° gebogen.

Toepassing:

Voor het wervelen van borgdraad (zie afbeelding); door verstelling kan elke draadlengte worden bewerkt. Voor draad-⌀ tot ca. 1,6 mm. Voor rechts- en linksom draaien, met automatische terugvoering.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd resp. gelakt, blanke kop.