Autotang 200 mm

Artikelnummer: 706800 200
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Kopdikte 3,5 mm
Beklengte 45 mm
Geschikt voor pijp-⌀ tot 30 mm
Norm DIN ISO 5743
Bek slank
Uitvoering bekken gegroefd, vertand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706800 200
EAN/GTIN 4003773051923
Nummer fabrikant 84 11 200

Omschrijving

Uitvoering:

Slanke bek met gegroefde, vertande grijpbekken. Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.