Schuurband 75x2000 mm ZA-P48 PE Y JTS ZA36 PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 706473
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706473
EAN/GTIN 9003177064739
Nummer fabrikant 706473
L-nummer L50140 2123

Omschrijving

Omschrijving:

Deze producten worden voornamelijk droog gebruikt.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : ZA-P48 PE Y JTS ZA36
  • Afmeting (W x C): 75 x 2000 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
  • Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij de actieve koelmiddellaag
  • Robuust polyesterweefsel voor een stevige bandconstructie

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op normaal en hard staal en op roestvrij staal, met name voor droge toepassingen

Advies:

  • Korrelgrootte 36/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen