Schuurband 75x2000 mm ZA-P43 PE Y JTS ZA120 PREMIUM staal/ne metaal

Artikelnummer: 706472
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706472
EAN/GTIN 9003177064722
Nummer fabrikant 706472

Omschrijving

Omschrijving:

Actieve koelmiddelen beperken de warmteontwikkeling tijdens het slijpen.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : ZA-P43 PE Y JTS ZA120
  • Afmeting (W x C): 75 x 2000 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met lichte en middelhoge druk
  • Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
  • Stijf polyesterweefsel voor een maximale materiaalverwijdering

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
  • Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Advies:

  • Korrelgrootte 36/40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen