Schuurband 75x2000 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60 PREMIUM staal/ne metaal

Artikelnummer: 706464
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706464
EAN/GTIN 9003177064647
Nummer fabrikant 706464
L-nummer L50140 1878

Omschrijving

Omschrijving:

Nog een bijzondere eigenschap: het product kan ook nat worden gebruikt met olie, emulsie en water en levert nog steeds optimale resultaten.

Kenmerk:

  • Form: Cloth Belt
  • Specificatie : ZA-P41 PC X JTS ZA60
  • Afmeting (W x C): 75 x 2000 mm
  • Sterkte: 75 mm
  • Boring: 2000 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Stationaire bandschuurmachine

Voordeel:

  • Uitstekende materiaalverwijdering en ideaal voor bewerking met hoge druk door het gebruik van hard zirkonium
  • Beperkte warmteontwikkeling tijdens het slijpen dankzij het actieve koelmiddel in de hechting
  • Robuust mengweefsel voor een stevige bandconstructie
  • Korrelgrootten 24, 36 en 100 op aanvraag verkrijgbaar

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op staal en non-ferrometaal
  • Met name ook voor natte toepassingen met olie, emulsie of water

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen