Klittenbandschijf 8H TFC 125mm A180 PVC/gelcoat/hout/aluminium

Artikelnummer: 706154
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 706154
    EAN/GTIN 9003177061547
    Nummer fabrikant 706154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.

    Kenmerk:

    • Form: FILM Disc
    • Specificatie : A-P22 FI A180
    • D / DEVICE: 125 / 8 mm
    • diameter: 125 mm
    • Korrelgrootte: 180
    • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
    • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

    Voordeel:

    • Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
    • Geen verstoppen of vollopen van de schijf
    • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Toepassing:

    • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
    • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen