Klittenbandschijf 8H TFC 125mm A150 PVC/gelcoat/hout/aluminium

Artikelnummer: 706152
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706152
EAN/GTIN 9003177061523
Nummer fabrikant 706152
L-nummer L50140 1836
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerk:

  • Form: FILM Disc
  • Specificatie : A-P22 FI A150
  • D / DEVICE: 125 / 8 mm
  • diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
  • Geen verstoppen of vollopen van de schijf
  • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen