Waterpomptang met kunststof bekleed, Totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 706151 250
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.133 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Spanwijdte voor zeskant 36 mm
Spanwijdte voor pijpen 1 1/2 inch
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706151 250
EAN/GTIN 4062406069650
Nummer fabrikant 706151 250
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.