Klittenbandschijf FAST CHANGE 115 mm ZA60 PREMIUM staal/NE metaal/gelcoat

Artikelnummer: 706136
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706136
EAN/GTIN 9003177061363
Nummer fabrikant 706136

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij de dunne vezelonderlaag met korrelgrootte 40, en een sterke papieronderlaag is de TFC het optimale gereedschap voor het verwijderen van kleinere las- en puntlasnaden.

Kenmerk:

  • Form: Paper Disc
  • Specificatie : ZA-P45 P F ZA60
  • diameter: 115 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Hout, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Gietijzer
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Combinatie van zirkoniumkorund en een unieke, krachtige papieren ondergrond voor een optimale agressiviteit en levensduur
  • Actief koelmiddel in de hechting zorgt voor een koel en zuiver slijpproces
  • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
  • Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor de grove en fijne bewerking van staal, non-ferrometalen, composietmaterialen en gelcoat

Advies:

  • Korrelgrootte 40 voor het bewerken van kleinere lasnaden en puntlasnaden
  • Korrelgrootte 60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen