Vezelschijf natuurvezel 115x22 mm ZA36-P48 N PREMIUM staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 706128
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706128
EAN/GTIN 9003177061288
Nummer fabrikant 706128

Omschrijving

Omschrijving:

Er is geen aanvullende steunschijf vereist, omdat deze al in het product is geïntegreerd. Dit draaglichaam van natuurvezel is trimbaar en heeft daardoor een langere levensduur dan andere schijven. De gebruiker bespaart hierdoor tijd en enorm veel kosten.

Kenmerk:

  • Form: Natural Fiber Disc
  • Specificatie : ZA-P48 N ZA36
  • Afmeting (D x H): 115 x 22 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering
  • Het milieuvriendelijke, trimbare draaglichaam van jutevezel waarborgt een optimale levensduur
  • Het draaglichaam ondersteunt de warmteafvoer en zorgt voor een koel slijpproces

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 60 voor algemeen slijpwerk

Toepassing:

  • Voor grof slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staal

Advies:

  • Korrelgrootte 36 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 60 voor algemeen slijpwerk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen