PU-wielen

Artikelnummer: 70611
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70611
EAN/GTIN 4017976706115
Nummer fabrikant 70611
L-nummer L90080 817

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Polyurethaan volmateriaal wielen op kunststof of stalen velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Wielmaat (mm): 260 x 85
Wielen: PU blok
Velg: staalplaat rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 60 verplaatst
Boring-Ø (mm): 20