Vezelschijf 180x22 mm ZA-P43 V ZA24 PREMIUM staal

Artikelnummer: 706084
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 706084
    EAN/GTIN 9003177060847
    Nummer fabrikant 706084

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 t/m 120.

    Kenmerk:

    • Form: FIBER Disc
    • Specificatie : ZA-P43 V ZA24
    • Afmeting (D x H / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
    • diameter: 180 mm
    • Boring: 22 mm
    • Korrelgrootte: 24
    • Geschiktheid materiaal: Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
    • Beperkte trillingen voor comfortabel werken
    • Sterke onderlaag

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van oppervlakken van staal

    Advies:

    • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen