Compacte boutenschaar CoBolt® met borgoog 200 mm

Artikelnummer: 706080 200
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 200 mm
    Snijcapaciteit 64 HR
    Voor zacht staaldraad tot ⌀ 6 mm
    Voor middelhard staaldraad tot ⌀ 5,2 mm
    Voor pianodraad tot ⌀ 3,6 mm
    Snijkant gehard
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    met openingsveer nee
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 706080 200
    EAN/GTIN 4003773080046
    Nummer fabrikant 71 02 200 T

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.

    Toepassing:

    Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

    Tip:

    Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.