Vezelschijf 115x22 mm ZA-P43 V ZA120 PREMIUM staal

Artikelnummer: 706074
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706074
EAN/GTIN 9003177060748
Nummer fabrikant 706074
L-nummer L50140 1843

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : ZA-P43 V ZA120
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
  • Beperkte trillingen voor comfortabel werken
  • Sterke onderlaag

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van oppervlakken van staal

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen