Vezelschijf 115x22 mm ZA-P43 V ZA36 PREMIUM staal

Artikelnummer: 706069
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706069
EAN/GTIN 9003177060694
Nummer fabrikant 706069

Omschrijving

Omschrijving:

De fiberschijven in ons assortiment zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 24 t/m 120.

Kenmerk:

  • Form: FIBER Disc
  • Specificatie : ZA-P43 V ZA36
  • Afmeting (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zirkoniumkorund zorgt voor een hoge agressiviteit en goede materiaalverwijdering bij werken aan staal
  • Beperkte trillingen voor comfortabel werken
  • Sterke onderlaag

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van oppervlakken van staal

Advies:

  • Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen