Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-geïsoleerd, met borgoog 200 mm

Artikelnummer: 706051 200
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4,2 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2,5 mm
Materiaal Chroom-vanadium-electrostaal
Oppervlak verchroomd
Hoogrendement-kracht-zijsnijtang ja
met inschakelbare openingsveer nee
met openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706051 200
EAN/GTIN 4003773081494
Nummer fabrikant 74 06 200 T

Omschrijving

Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.
Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Tip:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-geïsoleerd, met borgoog 200 mm

Kracht-zijsnijtang, verchroomd VDE-geïsoleerd, met borgoog 200 mm

op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 48,00
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
€ 21,40
totale lengte 200 mm 200 mm
Oppervlak verchroomd blank
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 3 mm 3 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 2,5 mm 2,5 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 4,2 mm 4,2 mm
Materiaal Chroom-vanadium-electrostaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Snijdende tang Snijdende tang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen