• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Stofplaat 230x280 mm A-B01 C JX A220 PVC/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 705996
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Korrelgrootte 220
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705996
EAN/GTIN 9003177059964
Nummer fabrikant 705996
L-nummer L50140 2954
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt onze producten echter ook gebruiken voor het fijnbewerken van coatings of voor het vlakken en schoonmaken van composietmaterialen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH Sheet
  • Specificatie : A-B01 C JX
  • Afmeting (T x H): 230 x 280 mm
  • Sterkte: 230 mm
  • Boring: 280 mm
  • Korrelgrootte: 220
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen, Composietmaterialen, Gelcoat, Kunststof/PVC, Verf / lak
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Optimale oplossing voor droog slijpen dankzij de open korrelverdeling op een halfflexibele katoenen onderlaag
  • Universeel toepasbaar
  • Uitgebreid assortiment

Toepassing:

  • Voor oppervlakvoorbereiding met de hand of met een vlakschuurmachine
  • Voor aanpassen, afvlakken, licht afbramen, fijn bewerken van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen