{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | TwinGrip | |
totale lengte | 200 mm | |
Beklengte | 27 mm | |
Bekbreedte | 11 mm | |
Spanwijdte voor zeskant | 22 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 7/8 inch | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Zelfklemmend | ja | |
Aantal standen fijninstelling | 5 | |
Uitvoering bekken | 3-punts-aanzet | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadium-electrostaal | |
Producttype | Pijpgriptang |
Artikelnummer | 705992 200 | |
EAN/GTIN | 4003773087250 | |
Nummer fabrikant | 82 02 200 |