Frontgrijptang gezwart 200 mm

Artikelnummer: 705991 200
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Chroom-vanadium-electrostaal

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TwinGrip
totale lengte 200 mm
Beklengte 27 mm
Bekbreedte 11 mm
Spanwijdte voor zeskant 22 mm
Spanwijdte voor pijpen 7/8 inch
Beveiliging tegen afklemmen ja
Zelfklemmend ja
Aantal standen fijninstelling 5
Uitvoering bekken 3-punts-aanzet
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-electrostaal
Producttype Pijpgriptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705991 200
EAN/GTIN 4003773087243
Nummer fabrikant 82 01 200

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Tandfijnverstelling via geveerde drukknop, 5-voudig verstelbaar voor het nauwkeurig aanpassen van de grijpwijdte. Frontgrijp- en zijgrijpfunctie. Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, tanden bovendien inductief gehard (ca. 61 HRC).
Grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Veilig frontaal grijpen ook van vlakke werkstukken dankzij driepunts-aanzet. Grijpen, vastdraaien en losdraaien ook van veredelde schroefkoppen en versleten bouten en schroeven.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.