{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cobra | |
totale lengte | 300 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 60 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 2.3/4 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 30 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705950 300 | |
EAN/GTIN | 4003773014126 | |
Nummer fabrikant | 87 05 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Waterpomptang Cobra® verchroomd met beklede grepen, totale lengte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.097 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.552 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Spanwijdte voor pijpen | 2.3/4 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Spanwijdte voor zeskant | 60 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |