Waterpomptang Cobra® QuickSet gezwart met snelle instelling 300 mm

Artikelnummer: 705850 300
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cobra QuickSet
totale lengte 300 mm
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 60 mm
Spanwijdte voor pijpen 2.3/4 inch
Aantal standen fijninstelling 25
Norm DIN ISO 8976
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling ja
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705850 300
EAN/GTIN 4003773078524
Nummer fabrikant 87 21 300

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tang gezwart, kop gepolijst.
Grepen met kunststof bekleed.
Tevens met snelle instelling aan het werkstuk ook zonder drukknopbediening.
Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Accessoires:

Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.