{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Cobra | |
totale lengte | 250 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 46 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 2 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 24 | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Mogelijkheid voor fijninstelling | ja | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705750 250 | |
EAN/GTIN | 4003773071495 | |
Nummer fabrikant | 87 26 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waterpomptang Cobra® met tandfijninstelling VDE-greepbekleding 250 mm
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 45,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.498 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 250 | 250 |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | ja |
Mogelijkheid voor fijninstelling | ja | nee |
Zelfklemmend | ja | ja |
Spanwijdte voor zeskant | 46 | 36 |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |