Waterpomptang Alligator® aangegoten grepen volgens VDE, Totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 705730 250
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Alligator
totale lengte 250 mm
Oppervlak verchroomd
Spanwijdte voor zeskant 46 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Norm DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep aangegoten grepen
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Mogelijkheid voor fijninstelling nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705730 250
EAN/GTIN 4003773019343
Nummer fabrikant 88 07 250

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling. Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.
Tang verchroomd, aangegoten grepen.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.