{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Alligator | |
totale lengte | 175 mm | |
Oppervlak | gezwart | |
Spanwijdte voor zeskant | 36 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/2 inch | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705500 175 | |
EAN/GTIN | 4003773035480 | |
Nummer fabrikant | 88 01 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Waterpomptang Alligator® gezwart, Totale lengte: 175mm
op aanvraag
Op voorraad
643 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.149 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.092 stuks direct leverbaar
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/2 inch | 1.1/4 inch | 1.1/2 inch |
Spanwijdte voor zeskant | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |