Steigerverbindingsset voor steigerbreedte 0,75 m

Artikelnummer: 70522
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70522
    EAN/GTIN 4031405705227
    Nummer fabrikant 070522

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het koppelen van rolsteigers voor speciale vereisten
    • Vervaardigd conform DIN en 1004
    • Kan worden gebruikt tot platformhoogtes van 3,8 m en platformbreedtes van 1,35 m.
    • Voor platformbreedte 0,75 m, bestaande uit: 1 voetplaat, 4 veerklemmen, 2 relingframe, 2 steigerconnectoren
    • Voor platformbreedte 1,35 m, bestaande uit: 2 treeplaten, 2 relingframe, 2 steigerconnectoren
    • Lengte: 0,85 m
    • Levertijd: 10 werkdagen
    • Niet compatibel met veiligheidsrails

    Kenmerk:

    • Materiaal: Aluminium, gegoten aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen