Ontijzingsysteem in modulair ontwerp, stationair

Artikelnummer: 70521
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Trap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70521
EAN/GTIN 4031405705210
Nummer fabrikant 070521

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het veilig en snel vrijgeven van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen van ijs- en sneeuwladingen. Ook ideaal voor reparaties aan truckdekzeilen en bovenbouw.
  • Onderhoudsvrije constructie gemaakt van corrosiebestendige aluminium profielen en roestvrijstalen verbindingsonderdelen voor stationaire constructie
  • Individuele totale lengtes en configuraties zijn mogelijk dankzij een efficiënt modulair ontwerp
  • Trede- en platformbekleding van antislipstalen rooster (R12) voor alle weersomstandigheden. Het gatenrooster voorkomt ook dat vuil, sneeuw en vocht naar beneden gaan liggen
  • Toegang tot het bordes is eenvoudig via een trap van 45° met beide handrails en een zelfsluitende veiligheidsdeur
  • Dubbelzijdige relingen met voet- en kniestrips garanderen een hoog veiligheidsniveau op het werk (hoogte: 1.100 mm)
  • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
  • Het ontwerp houdt rekening met DIN en ISO 14122-2 en -3
  • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg

Kenmerk:

  • Type constructie: Modulair ontwerp
  • Type constructie: 45°
  • Vloeren: Geperforeerde stalen plaat
  • Reling: Stijf
  • Hoogte: 4100 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Moduletype: 4
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 45 °
  • Platformbreedte: 860 mm
  • Platformhoogte: 3000 mm
  • Platformlengte: 690 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 240 mm
  • Stapbreedte: 800 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen