Telescopische steigerbeugel 2120-3400 mm

Artikelnummer: 70520
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70520
EAN/GTIN 4031405705203
Nummer fabrikant 070520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel gebruik met klem
  • 2120–3400 mm
  • Levertijd: 10 werkdagen

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 60 mm
  • Lengte: 2120 mm
  • Materiaal: Aluminium, gegoten aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen