De-icing steiger in modulair ontwerp, stationair

Artikelnummer: 70504
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype steiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70504
    EAN/GTIN 4031405705043
    Nummer fabrikant 070504

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het veilig en snel vrijgeven van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen van ijs- en sneeuwladingen. Ook ideaal voor reparaties aan truckdekzeilen en bovenbouw.
    • Onderhoudsvrij aluminium steigersysteem met cantilevers voor stationaire constructie
    • Kostenefficiënt en modulair uitbreidbaar
    • Duurzame en weerbestendige trede- en platformbekleding
    • Toegang tot het bordes is eenvoudig via een trap van 45° met beide handrails en een zelfsluitende veiligheidsdeur
    • Dubbelzijdige relingen met voet- en kniestrips garanderen een hoog veiligheidsniveau op het werk (hoogte: 1.100 mm)
    • Eenvoudige montage door levering in samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Het ontwerp houdt rekening met DIN en ISO 1004 en 14122-2 en -3
    • Maximale belasting: 2,0 kN/m², stapbelasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Overhead: 8662 mm
    • Type constructie: In-patiënt
    • Type constructie: 45°
    • Vloeren: Aluminium rooster geanodiseerd
    • Reling: Stijf
    • Hoogte reling: 1000 mm
    • Totale breedte: 2449 mm
    • Lengte van steiger: 5682 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 45 °
    • Platformhoogte: 3150 mm
    • Stapbreedte: 600 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen