Ontijzingsysteem in modulair ontwerp, stationair

Artikelnummer: 70502
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Trap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70502
    EAN/GTIN 4031405705029
    Nummer fabrikant 070502

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het veilig en snel vrijgeven van vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen van ijs- en sneeuwladingen. Ook ideaal voor reparaties aan truckdekzeilen en bovenbouw.
    • Onderhoudsvrije constructie gemaakt van corrosiebestendige aluminium profielen en roestvrijstalen verbindingsonderdelen voor stationaire constructie
    • Individuele totale lengtes en configuraties zijn mogelijk dankzij een efficiënt modulair ontwerp
    • Trede- en platformbekleding van antislipstalen rooster (R12) voor alle weersomstandigheden. Het gatenrooster voorkomt ook dat vuil, sneeuw en vocht naar beneden gaan liggen
    • Toegang tot het bordes is eenvoudig via een trap van 45° met beide handrails en een zelfsluitende veiligheidsdeur
    • Dubbelzijdige relingen met voet- en kniestrips garanderen een hoog veiligheidsniveau op het werk (hoogte: 1.100 mm)
    • Eenvoudige montage door levering in voorgemonteerde samenstellingen inclusief montage-instructies
    • Het ontwerp houdt rekening met DIN en ISO 14122-2 en -3
    • Maximale belasting: 1,5 kN/m2, trapsgewijze belasting 150 kg, totale belasting 300 kg

    Kenmerk:

    • Type constructie: Modulair ontwerp
    • Type constructie: 45°
    • Vloeren: Stalen rooster
    • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
    • Reling: Stijf
    • Hoogte reling: 1100 mm
    • Totale breedte: 960 mm
    • Hoogte: 4100 mm
    • Lengte van steiger: 1870 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Moduletype: 2
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Kanteling: 45 °
    • Platformbreedte: 860 mm
    • Platformhoogte: 3000 mm
    • Platformlengte: 1870 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen