Kraspen met hecht en hardmetalen punt

Artikelnummer: 704.45
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 704.45
EAN/GTIN 7610733004584
Nummer fabrikant PB 704.45
L-nummer L60060 1183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraspen, met hardmetalen punt
  • voor gebruik op harde materialen < 40 HRC
  • exact inkrassen van oppervlaktes in de productietechniek
  • aan weerskanten lange, geslepen precieze punten, hoge hardheid, uiterst sterk en slijtvast
  • verchroomd, duurzame roestbescherming
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 4 mm
  • Gehele lengte: 160 mm
  • Lengte blad: 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen