Seriële kabel 9-pins V24 / RS232

Artikelnummer: 7024634
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datakabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7024634
Kopiëren
EAN/GTIN 4059192056445
Kopiëren
Nummer fabrikant 7024634
Kopiëren
L-nummer L40080 2302
Kopiëren
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor aansluiting van het meetapparaat op een interfacebox of een pc
  • Gegevensoverdracht in MarCom of via COM-interface naar andere toepassingen

Omschrijving:

  • Data-aansluitkabel RS232C (3 m)

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Gegevensinterface: RS-232C
  • Hardware-interfaces: RS-232C
  • Gegevensinterface: Nulmodem
  • Hardware-interfaces: Nulmodem
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Voor meetapparaat: Digimar 817 CLM ; Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832;
  • Naam product: RS232C data-aansluitkabel
  • Categorie accessoires (eShop): Gegevenskabel
  • Kabellengte: 3 m