Drijfhamer 40 mm ø 648 g

Artikelnummer: 70240040
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70240040
EAN/GTIN 4018754042012
Nummer fabrikant 70240040
L-nummer L60010 1675

Omschrijving

Omschrijving:

  • van aluminium
  • cilindrisch
  • Met HICKory-handgreep

Kenmerk:

  • Slagvlak: 40 mm
  • Diameter (mm): 40 mm
  • L1: 340 mm
  • L2: 155 mm
  • Lengte [mm): 342 mm
  • Gewicht: 648 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen