Kracht-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm

Artikelnummer: 701900 180
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701900 180
EAN/GTIN 4003773010012
Nummer fabrikant 02 06 180

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kracht-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm

Kracht-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 180 mm

op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 30,80
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 22,40
vonkvrij nee nee
totale lengte 180 180
Greep Meercomponenten-bekleding Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Norm DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Oppervlak verchroomd verchroomd
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 2,5
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal Hoogwaardig gereedschapsstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen