Nylonhamer D.35 mm 413 g

Artikelnummer: 70171035
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70171035
EAN/GTIN 4018754197576
Nummer fabrikant 70171035
L-nummer L60010 4361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met verwisselbare koppen gemaakt van slagvast nylon VESTAMID en HICKory-handgreep

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 35 mm
  • Hardheid: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Lengte [mm): 290 mm
  • Gewicht: 413 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen