{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Bekeigenschap | getand | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701710 200 | |
EAN/GTIN | 4045197501431 | |
Nummer fabrikant | 701710 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanadium-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 26,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.489 stuks direct leverbaar
€ 19,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
elektrostatische eigenschap | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 200 | 200 |
Oppervlak | verchroomd | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 | 2 |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |