{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701661 180 | |
EAN/GTIN | 3662424087257 | |
Nummer fabrikant | 187A.18CPE |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Combinatietang, verchroomd, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.274 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.459 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |