Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Combinatietang, verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 701660 180

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,2 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep sterk greepomhulsel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701660 180
EAN/GTIN 3148516237262

Omschrijving

Uitvoering:

Chroom-vanadiumstaal, kop en scharnier verchroomd, met dikwandig greepmateriaal. Grijpbekken getand. Vermoeiingsvrije kunststof openingsveer. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad.

Norm:

DIN ISO 5746.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen